TIMKEN
TIMKEN
39250-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39250-2
Bearing Cone; 39250 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 0.866" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
39250-2
BDI部件号
1339078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/39250-2/p/1339078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 4 |
| BDI- 墨西哥 | 3 |
| BDI- 美国 | 10 |
| BDI- 加拿大 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893277998
重量 / Kilogram
0.494
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
39250
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
39250-2
详细描述
Bearing Cone; 39250 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 0.866" Width; Single Row of Roller
宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米


