NTN
NTN
4T-HM212046
NTN NTN
描述
NTN 4T-HM212046
Bearing Cone; HM212046 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1.51" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-HM212046
BDI部件号
17141952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-HM212046/p/17141952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 3 |
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359474817
重量 / Kilogram
1.35
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
HM212046
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty | Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; HM212046 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1.51" Width; Single Row of Roller
宽度
1.51 英寸 | 38.354 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米


