https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
TIMKEN
TIMKEN
52618-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52618-3
Bearing Cup; 52618 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 6-3/16" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
52618-3
BDI部件号
1346008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/52618-3/p/1346008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893325385
重量 / Kilogram
0.737
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
52618 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 52618 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 6-3/16" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row of Roller
宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.188 英寸 | 157.175 毫米

