

TIMKEN
TIMKEN
67320-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67320-2
Bearing Cup; 67320 Basic Number; Standard Precision; 8" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
67320-2
BDI部件号
1348961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/67320-2/p/1348961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893362533
重量 / Kilogram
1.92
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
67320
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
67320-2
详细描述
Bearing Cup; 67320 Basic Number; Standard Precision; 8" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row of Roller
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米