TIMKEN
TIMKEN
EE430900-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE430900-3
Bearing Cone; EE430900 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9" Bore; 3-7/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
EE430900-3
BDI部件号
1355234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/EE430900-3/p/1355234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893615066
重量 / Kilogram
27.531
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
EE430900 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large and Small Rib | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; EE430900 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9" Bore; 3-7/16" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
宽度
3.438 英寸 | 87.325 毫米


