TIMKEN
TIMKEN
EX2137C-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EX2137C-3
Bearing Cone; EX2137C #3 Basic Number; Class 3 Precision; 5/8" Bore; 0.44" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
EX2137C-3
BDI部件号
1355976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/EX2137C-3/p/1355976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893030302
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
EX2137C #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; EX2137C #3 Basic Number; Class 3 Precision; 5/8" Bore; 0.44" Width; Single Row of Roller
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.44 英寸 | 11.176 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米


