

TIMKEN
TIMKEN
HM89443-2 ; HM89443-70016
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM HM89443-2 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; HM89443 Basic Number; Standard Precision; 1-5/16" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM HM89443-2
BDI部件号
1359613
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM89443-2-;-HM89443-70016/p/1359613
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893433400
重量 / Kilogram
0.434
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
HM89443
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
HM89443-2
详细描述
Bearing Cone; HM89443 Basic Number; Standard Precision; 1-5/16" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Roller
宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米