 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
                https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
                 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
                https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
                
					
						
									TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					J93129A-2
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN J93129A-2
Bearing Cup; J93129A Basic Number; Standard Precision; 12.598" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
                         	制造商部件号
	                    
	                      	J93129A-2
							BDI部件号
						
	                      	17201361
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/J93129A-2/p/17201361
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0053893796666
					重量 / Kilogram
				6.02
					Product Group - BDI
				B04336
					精度等级
				
					Standard
			部件
				
					Cup
			基本号码
				
					J93129A
			圆锥滚子列数
				
					Single Row
			英寸 - 公制
				
					Inch
			类别 - BDI
				
					Tapered Roller Bearings
			名称
				
					Cup
			关键字串
				
					Bearing
			详细描述
				
					Bearing Cup; J93129A Basic Number; Standard Precision; 12.598" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
			宽度
				
					1.813 英寸 | 46.05 毫米
			孔径
				
					0 英寸 | 0 毫米
			法兰外径
				
					0 英寸 | 0 毫米
			外径
				
					12.598 英寸 | 319.989 毫米
			
 

 
						 
 

