https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
TIMKEN
TIMKEN
JLM104945-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JLM104945-2
Bearing Cone; JLM104945 Basic Number; Standard Precision; 50MM Bore; 27.7MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JLM104945-2
BDI部件号
1425286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JLM104945-2/p/1425286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 3 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893469447
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JLM104945
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Medium Duty | Extended Small Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
JLM104945-2
详细描述
Bearing Cone; JLM104945 Basic Number; Standard Precision; 50MM Bore; 27.7MM Width; Single Row of Roller
宽度
1.091 英寸 | 27.7 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

