

21957368
圆锥滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
NP939823-209A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP939823-209A6
Bearing Cup; NP939823 Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 0.669" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP939823-209A6
BDI部件号
21957368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP939823-209A6/p/21957368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893041490
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
NP939823
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.4
详细描述
Bearing Cup; NP939823 Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 0.669" Width; Single Row of Roller
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米