NTN
NTN
T-E-9321
NTN NTN
描述
NTN T-E-9321
Bearing Cup; 9321 Basic Number; Standard Precision; 6-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
T-E-9321
BDI部件号
1231139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T-E-9321/p/1231139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.51
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
9321
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
3.28
详细描述
Bearing Cup; 9321 Basic Number; Standard Precision; 6-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米