对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

29352 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-STL-29-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaU9TOHhNREkyT0RRNU5ESXpNell6TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFORVgxTlVURjh5T1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0YjU4YzI1YmIxZjkzMzBkNTdhNmQxOGU4ZDI2MGI3OTZmOTA2ZGZjNDQwM2JlMDNhOWY3YWQ5NGY1YzlmZWU
1330189 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

29352

描述

TIMKEN 29352

Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 324MM Bore 2; 420MM Outside Diameter; 95MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29352

BDI部件号
1330189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796018495
重量 / Kilogram
51.302
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 324MM Bore 2; 420MM Outside Diameter; 95MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
12.756 英寸 | 324 毫米
孔径1
10.236 英寸 | 260 毫米
高度
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新