https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NTHA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnM1l5ODVPREV5TXprME1qUTJNVGMwTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVVU0VGZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc2OTAxYjc2YTk0NjY0ZDI4ZWQ5MWJlYmM3NGNiY2I5MDczMmQwMzdlNTcxZWE0MzNmNmFmMmNmYjBlMzdkMTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NTHA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnM1l5ODVPREV5TXprME1qUTJNVGMwTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVVU0VGZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc2OTAxYjc2YTk0NjY0ZDI4ZWQ5MWJlYmM3NGNiY2I5MDczMmQwMzdlNTcxZWE0MzNmNmFmMmNmYjBlMzdkMTU
INA
INA
AR.RT604
INA INA
描述
INA AR.RT604
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-3/16" Bore 1; 1-3/16" Bore 2; 2-1/4" Outside Diameter; 13/16" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
AR.RT604
BDI部件号
18315968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AR-RT604/p/18315968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802068634
重量 / Kilogram
0.241
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Cylindrical Roller | Flat Race | Separable Axial Contact | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
RT604
重量/磅
0.531
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-3/16" Bore 1; 1-3/16" Bore 2; 2-1/4" Outside Diameter; 13/16" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
高度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径2
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径1
1.188 英寸 | 30.175 毫米

