https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-FNT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM01pODVPREV5TXprME5UQTRNekU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWOUdUbFJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjg5Y2VhOGY2ZDhmNzg1NTQxNjg3Y2RkYWYwNTdlZTQyMzQxNmI0NTJjY2JmNGM0ZDc3NzFkOTU5Yzk1NzEzZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-FNT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM01pODVPREV5TXprME5UQTRNekU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWOUdUbFJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjg5Y2VhOGY2ZDhmNzg1NTQxNjg3Y2RkYWYwNTdlZTQyMzQxNmI0NTJjY2JmNGM0ZDc3NzFkOTU5Yzk1NzEzZQ
KOYO
KOYO
FNT-1730
KOYO KOYO
描述
KOYO FNT-1730 ; 轴承/滚针轴承
Thrust Needle Roller Assembly; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
FNT-1730
BDI部件号
1086648
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FNT-1730/p/1086648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790253720
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
FNT-1730
重量/磅
0.009
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径2
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
高度
0.079 英寸 | 2 毫米

