https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NAX-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoa05DODVPREV5TXprNE1qUXpPRGN3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVCV0Y5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDQ5MjY2NzVmMWRkYmNiODA4MGQxMzc1NjFmMTVkZDA3YjQ2NWY0MTU1M2U2ZTVhOTI2M2NjYmMzNGY2ZDA1ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NAX-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoa05DODVPREV5TXprNE1qUXpPRGN3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVCV0Y5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDQ5MjY2NzVmMWRkYmNiODA4MGQxMzc1NjFmMTVkZDA3YjQ2NWY0MTU1M2U2ZTVhOTI2M2NjYmMzNGY2ZDA1ZA
INA
INA
INA NKX25A
INA INA
描述
INA INA NKX25A
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NKX25-XL
BDI部件号
1411983
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-NKX25A/p/1411983
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 333 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802732153
重量 / Kilogram
0.123
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKX25
重量/磅
0.276
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米

