

KOYO
KOYO
NTH-4270
KOYO KOYO
描述
KOYO NTH-4270
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 2.627" Bore 1; 2.627" Bore 2; 4.315" Outside Diameter; 3/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
NTH-4270
BDI部件号
1088189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NTH-4270/p/1088189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790192753
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
NTH-4270
重量/磅
0.62
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 2.627" Bore 1; 2.627" Bore 2; 4.315" Outside Diameter; 3/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径2
2.627 英寸 | 66.726 毫米
外径
4.315 英寸 | 109.601 毫米
孔径1
2.627 英寸 | 66.726 毫米