https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTC-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmd4WkM4eE1EYzJPRFF4TVRVNU1EWTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOVVWRU5mUmtOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiY2QwZGU5ODViNWY0ODY2OTM3ODE3NzlhMjU1OWE3ZDcxMjcwYjQ2ZjM2MjRkYzRlOWE4ZjFmYjljN2ZiM2Ji
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTC-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmd4WkM4eE1EYzJPRFF4TVRVNU1EWTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOVVWRU5mUmtOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiY2QwZGU5ODViNWY0ODY2OTM3ODE3NzlhMjU1OWE3ZDcxMjcwYjQ2ZjM2MjRkYzRlOWE4ZjFmYjljN2ZiM2Ji
TIMKEN
TIMKEN
T163W-904A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T163W-904A4
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.635" Bore 1; 1.635" Bore 2; 2-55/64" Outside Diameter; 27/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T163W-904A4
BDI部件号
1425597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T163W-904A4/p/1425597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893931753
重量 / Kilogram
0.351
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Oil Holes in Retainer | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T163W-904A4
重量/磅
0.813
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.635" Bore 1; 1.635" Bore 2; 2-55/64" Outside Diameter; 27/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
1.635 英寸 | 41.529 毫米
高度
0.844 英寸 | 21.438 毫米
外径
2.859 英寸 | 72.619 毫米
孔径2
1.635 英寸 | 41.529 毫米

