https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnek5DOHhNRFUxTnpjeE1UZzNOakV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTE4NmM0ZWYwNjBkOTdlMDQ2ZjQ0MmM3YmNmY2UwYmNkYjE4M2Q3MjJlNTU4YzU1MTNlMTlhNmZmM2RkMGIyMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnek5DOHhNRFUxTnpjeE1UZzNOakV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTE4NmM0ZWYwNjBkOTdlMDQ2ZjQ0MmM3YmNmY2UwYmNkYjE4M2Q3MjJlNTU4YzU1MTNlMTlhNmZmM2RkMGIyMw
TIMKEN
TIMKEN
T9011-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T9011-902A1
Thrust Roller Tapered Bearing; 9" Bore 1; 9" Bore 2; 19" Outside Diameter; 4.11" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T9011-902A1
BDI部件号
1374052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T9011-902A1/p/1374052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893813073
重量 / Kilogram
98.07
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Pin Type Cage | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T9011-902A1
重量/磅
216.012
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 9" Bore 1; 9" Bore 2; 19" Outside Diameter; 4.11" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
19 英寸 | 482.6 毫米
孔径2
9 英寸 | 228.6 毫米
高度
4.11 英寸 | 104.394 毫米
孔径1
9 英寸 | 228.6 毫米

