https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-TRA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhqTWk4eE1ESTVNelEyTlRVM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZWRmRUU0ZKZlZGSkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4Mzg1ZTMwYTRmMGJkNzRlZmQ1YzFkMWYxZDMwY2YyZTk1MWI5OTkyMDM5ZTY3NWVjY2YxMDU0ZDNiYWEzMmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-TRA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhqTWk4eE1ESTVNelEyTlRVM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZWRmRUU0ZKZlZGSkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4Mzg1ZTMwYTRmMGJkNzRlZmQ1YzFkMWYxZDMwY2YyZTk1MWI5OTkyMDM5ZTY3NWVjY2YxMDU0ZDNiYWEzMmI
KOYO
KOYO
TRD-6074
KOYO KOYO
描述
KOYO TRD-6074 ; 紧固件/垫圈
Thrust Bearing Washer; 3-3/4" Bore 1; 3-3/4" Bore 2; 4-5/8" Outside Diameter; 0.126" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
TRD-6074
BDI部件号
1088872
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TRD-6074/p/1088872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 4 |
| BDI- 美国 | 95 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790273018
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TRD-6074
重量/磅
0.202
详细描述
Thrust Bearing Washer; 3-3/4" Bore 1; 3-3/4" Bore 2; 4-5/8" Outside Diameter; 0.126" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
孔径2
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径1
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
高度
0.126 英寸 | 3.2 毫米

