KOYO
KOYO
WS.81209
KOYO KOYO
描述
KOYO WS.81209
Shaft Bearing Washer; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 73MM Outside Diameter; 5.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Banded; Shaft Washer Only
制造商部件号
WS.81209
BDI部件号
1088938
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS-81209/p/1088938
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790270383
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
重量/磅
0.2403
详细描述
Shaft Bearing Washer; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 73MM Outside Diameter; 5.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Banded; Shaft Washer Only
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.874 英寸 | 73 毫米
高度
0.217 英寸 | 5.5 毫米


