20090101
通用粘合剂
PERMATEX
PERMATEX
70213
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 70213
General Purpose Instant Adhesive; Vertical Surface; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless; 0.333 Oz
制造商部件号
70213
BDI部件号
20090101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/70213/p/20090101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078143702136
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Vertical Surface
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Gap Filling
品名
ZIPGRIP
制造商描述
Permatex ZipGrip General Purpose Instant Adhesives
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
0.333 Oz
基材
Rubber
闪点(数值及单位)
65.5 to 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 20 g/l
符合证书
CID-A-A-3097 Type II Class 1
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Fast Setting | Temperature Range -65 to 200 Deg F
净重
0.33 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
70213
重量/磅
0.083
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Vertical Surface; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless; 0.333 Oz



