https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-27944-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMU55OHhNRFUxTnpJM01qVTFOVFUxTUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpjNU5EUmZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYTNmOGU1MmM4MDMyZWRlMjQ5ZDYyMjFhMDU4MzQyYmIwODY1MWMyMTUzOWZlZjg5NWVmMDMzYzY0MTBmOGRi
1055887
螺纹锁紧
LOCTITE
LOCTITE
294 GREEN 1L IDH 232782
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 294 GREEN 1L IDH 232782
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 1 L; Liquid; Pre Assembled and Threaded Fastener; Green
制造商部件号
294 GREEN 1L IDH 232782
BDI部件号
1055887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/294-GREEN-1L-IDH-232782/p/1055887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340279445
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength Wicking
典型用途
High Temperature
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Pre Assembled and Threaded Fastener
品名
294
制造商描述
Loctite 294 High Strength; High Temperature; Green Threadlocker
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 4 Percentage | Below 44.92 g/l
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 20 To 45 CP | Torque Breakaway 115; Prevailing 130 In-Lbs
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
27944
重量/磅
2.604
详细描述
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 1 L; Liquid; Pre Assembled and Threaded Fastener; Green