https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-NZL-MIX-STPDTIP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU5TOHhNRFUxTlRFMk1EVXlOamczT0M5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZUbHBNWDAxSldGOVRWRkJFVkVsUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjA2NDk5Yjg1MzAwYTdhMTgxODk5ODYwNjMxMjUxODA4YzZiZDBiMDQzNGRmZjQwY2YwYjZlMjk4YTVjODJkNQ
1055128
化学助剂
LOCTITE
LOCTITE
1032026
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 1032026
Mix Nozzle; Size 200/400 Ml | 8 MM DIA X 11.44 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
制造商部件号
1032026
BDI部件号
1055128
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/1032026/p/1055128
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Nozzle
产品描述
Mix Nozzle
应用
Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
200/400 Ml | 8 MM DIA X 11.44 IN L
其它特点
Stepped Tip | 32 Elements | 1:1 and 2:1 Mix Ratio | Fits C Style Cartridge
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Nozzle
制造商货号
1032026
重量/磅
0.441
详细描述
Mix Nozzle; Size 200/400 Ml | 8 MM DIA X 11.44 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser