https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-1573149-DISNZZLE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4TUM4NU9ETTBOVFUzT1RZME16RTRMMGxPUkV4UFEwRkRVMUpaV0Y4eE5UY3pNVFE1WDBSSlUwNWFXa3hGWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZjBjNGZiNzMxZjQ1MjFkNWIzNzIxMjA1ZDAxYWVhMzBhMjNlMmZiNjU4Mzc3NDBmOWQ5M2MwMGQyOTQ1ZDUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-1573149-DISNZZLE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4TUM4NU9ETTBOVFUzT1RZME16RTRMMGxPUkV4UFEwRkRVMUpaV0Y4eE5UY3pNVFE1WDBSSlUwNWFXa3hGWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZjBjNGZiNzMxZjQ1MjFkNWIzNzIxMjA1ZDAxYWVhMzBhMjNlMmZiNjU4Mzc3NDBmOWQ5M2MwMGQyOTQ1ZDUw
1055600
化学助剂
LOCTITE
LOCTITE
1573149
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 1573149
Dispenser Nozzle; Size 50 Ml | 6.5 MM ID X 6.18 IN L; For Dispenser
制造商部件号
1573149
BDI部件号
1055600
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/1573149/p/1055600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 30 |
| BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340988224
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
G00268
产品名称
Dispenser Nozzle
产品描述
Dispenser Nozzle
应用
Dispenser
尺寸(如应用)
50 Ml | 6.5 MM ID X 6.18 IN L
其它特点
1:1 | 2:1 Mix Ratio | B Cartridge | 10 Per Pack
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Nozzle
关键字串
Dispenser
详细描述
Dispenser Nozzle; Size 50 Ml | 6.5 MM ID X 6.18 IN L; For Dispenser

