24601079
润滑脂
LOCTITE
LOCTITE
SUPER LUBE SYN BSD GRS W/PTFE 1LB
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SUPER LUBE SYN BSD GRS W/PTFE 1LB
Synthetic Grease; Multipurpose; Can; Semi Solid; Food Processing Industry; Translucent; 1 Lb
制造商部件号
SUPER LUBE SYN BSD GRS W/PTFE 1LB
BDI部件号
24601079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/SUPER-LUBE-SYN-BSD-GRS-W-PTFE-1LB/p/24601079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Synthetic
典型用途
Multipurpose
容器类型
Can
形态
Semi Solid
应用
Food Processing Industry
品名
SYNCOLON
制造商描述
Loctite Multipurpose Synthetic Lubricant Grease With Syncolon
颜色
Translucent
容器规格(数值及单位)
1 Lb
闪点(数值及单位)
Above 220 Deg C
气味
Mild
NLGI等级
2
净重
1 Lb
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Synthetic
详细描述
Synthetic Grease; Multipurpose; Can; Semi Solid; Food Processing Industry; Translucent; 1 Lb