

MOBIL OIL
MOBIL OIL
MOBIL GLYGOYLE 460 20L ; 103078
MOBIL OIL MOBIL OIL
描述
MOBIL OIL MOBIL GLYGOYLE 460 20L ; 103078
Gear Lubricant; Gear | Bearing | Compressor; Pail; Liquid; Gearbox | Heavy Duty Worm Gear; Amber; 20 L
制造商部件号
MOBIL GLYGOYLE 460 20L ; 103078
BDI部件号
17022862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/MOBIL-GLYGOYLE-460-20L-;-103078/p/17022862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 140 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Gear | Bearing | Compressor
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Gearbox | Heavy Duty Worm Gear
品名
Mobil Glygoyle
制造商描述
Mobil Glygoyle Polyalkylene Glycol (Pag) Gear Bearing And Compressor Lubricant
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
20 L
闪点(数值及单位)
Above 240 Deg C
气味
Characteristic
符合证书
NSF | H1
其它特点
ISO 460 | Polyalkyleneglycol Based
净重
20 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Gear
详细描述
Gear Lubricant; Gear | Bearing | Compressor; Pail; Liquid; Gearbox | Heavy Duty Worm Gear; Amber; 20 L