https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-554-TB-250ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMk55OHhNRGMyTXpNMU1UTTVNakk0Tmk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVMU5GOVVRbDh5TlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjA2ZGYyMzIyMWJkYWNkMjg4MmI5MDIxOWI3MGYzNzU0YWRiOWE0ODM5ZjRjNjAyMjQ2NTNiYzUwZTIxMGY5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-554-TB-250ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMk55OHhNRGMyTXpNMU1UTTVNakk0Tmk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVMU5GOVVRbDh5TlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjA2ZGYyMzIyMWJkYWNkMjg4MmI5MDIxOWI3MGYzNzU0YWRiOWE0ODM5ZjRjNjAyMjQ2NTNiYzUwZTIxMGY5
23939262
厌氧胶
LOCTITE
LOCTITE
554 250ML IDH 1364661
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 554 250ml IDH:1364661 ; 调制粘合剂/胶
Thread Sealant; High Strength; Bottle; 250 Ml; Liquid; Pipe Thread and Fitting; Characteristic
制造商部件号
1364661
BDI部件号
23939262
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/554-250ML-IDH-1364661/p/23939262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
High Strength
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Pipe Thread and Fitting
品名
554
制造商描述
Loctite 554 Thread Sealant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
1.29 Percentage | 12.34 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
High Strength | Medium Viscosity | Viscosity 2500 cP | Temperature Range -65 to 300 Deg F
净重
8.45 Fl Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
详细描述
Thread Sealant; High Strength; Bottle; 250 Ml; Liquid; Pipe Thread and Fitting; Characteristic

