https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-5772-BTL-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMk5TOHhNRGMyTXpNMU5EQTNPVEkyTWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVM056SmZRbFJNWHpVd1RVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmI4ZGMzNDNlMWEzNDFkYjZjMWNhOGU0ZmVmMzRlMjQ4NGZiNTYwMDRmYjY1YzQwYjNhMzI0ZWI1YTMyNjFjZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-5772-BTL-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMk5TOHhNRGMyTXpNMU5EQTNPVEkyTWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVM056SmZRbFJNWHpVd1RVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmI4ZGMzNDNlMWEzNDFkYjZjMWNhOGU0ZmVmMzRlMjQ4NGZiNTYwMDRmYjY1YzQwYjNhMzI0ZWI1YTMyNjFjZg
LOCTITE
LOCTITE
5772 50ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 5772 50ML
Thread Sealant; Medium Strength; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Threaded Pipe and Fitting; Mild
制造商部件号
5772 50ML
BDI部件号
24600613
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/5772-50ML/p/24600613
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Medium Strength
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Metal Threaded Pipe and Fitting
品名
5772
制造商描述
Loctite 5772 Thread Sealant
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.32 Percentage | 3.42 g/l
其它特点
Low Halogen | Low Sulfur | Medium Strength | Fast Cure | Viscosity 7500 cP | Temperature Range -65 to 300 Deg F
净重
1.69 Fl Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
详细描述
Thread Sealant; Medium Strength; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Threaded Pipe and Fitting; Mild


