LOCTITE
LOCTITE
SI 5699 GRY 50LB IDH 135271
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5699 GRY 50LB IDH 135271
Silicone Gasketing; RTV Silicone | Oxime Silicone Type; Oil or Water Resistant | Moisture Curing | Metal Flange; Pail; Paste; Transmission and Cast Metal Housing; Gray; 50 Lb
制造商部件号
SI 5699 GRY 50LB IDH 135271
BDI部件号
17139309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-5699-GRY-50LB-IDH-135271/p/17139309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340185821
重量 / Kilogram
27.13
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone | Oxime Silicone
典型用途
Oil or Water Resistant | Moisture Curing | Metal Flange
容器类型
Pail
形态
Paste
应用
Transmission and Cast Metal Housing
品名
SI 5699
制造商描述
Loctite 5699 Gray High Performance RTV Silicone Gasket Maker
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
50 Lb
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.54 Percentage
符合证书
NSF P1 | CFIA
其它特点
High Flexible; -59 To 329 Deg C Temperature Range
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
重量/磅
9
详细描述
Silicone Gasketing; RTV Silicone | Oxime Silicone Type; Oil or Water Resistant | Moisture Curing | Metal Flange; Pail; Paste; Transmission and Cast Metal Housing; Gray; 50 Lb