MASTERS
MASTERS
CP250BT
MASTERS MASTERS
描述
MASTERS CP250BT
Specialty Purpose Sealant; Pipe Sealant; Can; Paste; Gray; 250 Ml
制造商部件号
CP250BT
BDI部件号
18179737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%83%B6/CP250BT/p/18179737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 45 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0067001000347
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
C00104
典型用途
Pipe Sealant
容器类型
Can
形态
Paste
品名
METALLIC COMPOUND
制造商描述
Masters METALLIC COMPOUND Heavy Duty Thread Pipe Sealant
颜色
Gray
基材
Metal | Plastic
气味
Alcohol
VOC含量 - 百分比
54.4 g/l
其它特点
Flammable
类别 - BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
名称
Sealant
关键字串
Specialty Purpose
详细描述
Specialty Purpose Sealant; Pipe Sealant; Can; Paste; Gray; 250 Ml



