https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-FMS100-PAIL-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnNVpTOHhNRFkyT1RRek5qSXpPVGt3TWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDBaTlV6RXdNRjlRUVVsTVh6RTRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNiYTFlOThkMWYwNjdkYjM3MzNkMmE2NmFlMzM2MDc0NzdmYzQwMjk3MTg4MDQ3Y2I3Y2RmYWMyOTA0YjU0NmI
17139232
涂料
LOCTITE
LOCTITE
FMS-100 5GAL IDH 1102886
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE FMS-100 5GAL IDH 1102886
Polymer Coating; Mold Sealer; Colorless; Pail; 18.93 L Container Size; Liquid; FRP | Epoxy | Composite Mold Surface
制造商部件号
FMS-100 5GAL IDH 1102886
BDI部件号
17139232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/FMS-100-5GAL-IDH-1102886/p/17139232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340427501
重量 / Kilogram
17.4
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Polymer
典型用途
Mold Sealer
颜色
Colorless
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
FRP | Epoxy | Composite Mold Surface
品名
FREKOTE | FMS-100
制造商描述
Loctite Frekote FMS-100 Mold Sealer
容器规格(数值及单位)
18.93 L
其它特点
Solvent Based | High Gloss Finish | Fast Curing | 55 to 105 Deg F Application Temperature
净重
5 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Polymer
制造商内部编号
1102886
详细描述
Polymer Coating; Mold Sealer; Colorless; Pail; 18.93 L Container Size; Liquid; FRP | Epoxy | Composite Mold Surface