

15019404
涂料
BDI APPROVED
BDI APPROVED
S2129 0100 Soldecol Primer 0,75l
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED S2129 0100 Soldecol Primer 0,75l
Coating; Het Soldecol Primer; 0.75 L Container Size
制造商部件号
S2129 0100 Soldecol Primer 0,75l
BDI部件号
15019404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/S2129-0100-Soldecol-Primer-0,75l/p/15019404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
名称
Coating
产品明细
Coating
产品规格
Coating; Het Soldecol Primer; 0.75 L Container Size
详细描述
Coating; Het Soldecol Primer; 0.75 L Container Size