25274568
离合器与制动器
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CSK17 BEARING
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR CSK17 BEARING
Bearing; 0.67" Bore; 1.57" Outside Diameter; Grease Lubrication; For General Purpose Clutch
制造商部件号
CSK17 BEARING
BDI部件号
25274568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/CSK17-BEARING/p/25274568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107208541
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02284
名称
Bearing
重量/磅
0.15
产品明细
Bearing
产品规格
0.67" Bore; 1.57" Outside Diameter; Grease Lubrication
详细描述
Bearing; 0.67" Bore; 1.57" Outside Diameter; Grease Lubrication; For General Purpose Clutch


