24185431
电动离合器和制动器
STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
1-087-262-00-QB
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 1-087-262-00-QB
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted | Shaft Mount; 208-230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 75Lb-ft
制造商部件号
1-087-262-00-QB
BDI部件号
24185431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/1-087-262-00-QB/p/24185431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699719123
重量 / Kilogram
34.43
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Foot Mounted | Shaft
额定电压:
208-230/460 | 190/380VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 75Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Solenoid | Spring
产品系列
87200
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA 4
外壳
IP54
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60 | 50
相位
Single Phase
最大RPM
Horizontal Up to 4000 | Vertical Up to 3600
摩擦片数量
2
引线位置
External Left
应用
Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Self Adjusting | Class B Insulation | CSA Certified | ABS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
108726200 QB
重量/磅
80
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted | Shaft Mount; 208-230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 75Lb-ft
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米