 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-CB8-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd05DOHhNRFkyT1RrM01EZ3hOekExTkM5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUTBJNFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiOWYyMDBiYzJkNTRhNjYwZTJjMGUyM2ExMmEwNmEyOWE5MTgzZWI0ZWU2MWQ2ZmM2ODg1ZjNkNTA4YWVlMGQ
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-CB8-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd05DOHhNRFkyT1RrM01EZ3hOekExTkM5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUTBJNFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiOWYyMDBiYzJkNTRhNjYwZTJjMGUyM2ExMmEwNmEyOWE5MTgzZWI0ZWU2MWQ2ZmM2ODg1ZjNkNTA4YWVlMGQ
                 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-CB8-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd05DOHhNRFkyT1RrM01EZ3hOekExTkM5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUTBJNFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiOWYyMDBiYzJkNTRhNjYwZTJjMGUyM2ExMmEwNmEyOWE5MTgzZWI0ZWU2MWQ2ZmM2ODg1ZjNkNTA4YWVlMGQ
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-CB8-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd05DOHhNRFkyT1RrM01EZ3hOekExTkM5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUTBJNFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiOWYyMDBiYzJkNTRhNjYwZTJjMGUyM2ExMmEwNmEyOWE5MTgzZWI0ZWU2MWQ2ZmM2ODg1ZjNkNTA4YWVlMGQ
                
					
						
									WARNER ELECTRIC
								WARNER ELECTRIC
							
						
					308-27-142
				 
				WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
						
                            
								WARNER ELECTRIC 308-27-142
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 2500Lb-in; 1 Stop Collars
                         	制造商部件号
	                    
	                      	308-27-142
							BDI部件号
						
	                      	950670
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/308-27-142/p/950670
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0786582397218
					重量 / Kilogram
				0
					Product Group - BDI
				C02104
					产品名称
				
					Clutch and Brake
			启动
				
					Electrical
			钻孔断面
				
					Straight | Finished
			输入类型
				
					Hollow Bore
			输出方式
				
					Hollow Bore
			安装形式
				
					Hub
			额定电压:
				
					115VAC
			旋转方向
				
					Counter Clockwise
			限动环数量
				
					1
			扭矩
				
					Static Torque 2500Lb-in
			产品类型
				
					Wrap Spring
			移动类型
				
					Single Revolution | Starting | Stopping
			启动/返回
				
					Solenoid
			产品系列
				
					CB
			壳体形状
				
					Cylindrical
			贯穿轴/端
				
					Thru
			断电状态
				
					Engagement
			电阻(欧姆)
				
					53.5Ohm
			频率(Hz)
				
					60
			相位
				
					Single Phase
			最大RPM
				
					300
			应用
				
					Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
			英寸 - 公制
				
					Inch
			其它特点
				
					Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam
			类别 - BDI
				
					Clutches and Brakes
			名称
				
					Assembly
			关键字串
				
					Braking Clutch
			重量/磅
				
					15
			详细描述
				
					Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 2500Lb-in; 1 Stop Collars
			孔径
				
					1.438 英寸 | 36.525 毫米
			
 

 
						 
 

