

948238
电动离合器和制动器
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5283-271-013
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5283-271-013
Electrical Clutch; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 240Lb-ft
制造商部件号
5283-271-013
BDI部件号
948238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5283-271-013/p/948238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582055972
重量 / Kilogram
4.145
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 240Lb-ft
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Electromagnetic
产品系列
EC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
33W
电阻(欧姆)
248.7Ohm
最大RPM
2000
应用
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre-Assembled | Two Speed Drive | Automatically Adjusts for Wear | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
41
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 240Lb-ft
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米