https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-WCBD-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd5WXk4eE1EYzJPVFV4TkRRek1EUTVOQzlKVGtSRlFWUkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlYUTBKRVgwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWE5NWY1ZmVlNmNmYmNjNGZhMzhhNDE2NmFhNWY0NDkzNDA1NjdjMTkxNTA2MDg2MGRiN2YxMzQ4ZmNjNjEwNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-WCBD-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd5WXk4eE1EYzJPVFV4TkRRek1EUTVOQzlKVGtSRlFWUkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlYUTBKRVgwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWE5NWY1ZmVlNmNmYmNjNGZhMzhhNDE2NmFhNWY0NDkzNDA1NjdjMTkxNTA2MDg2MGRiN2YxMzQ4ZmNjNjEwNA
19211799
气动式离合器和制动器
AIRFLEX
AIRFLEX
146426AF
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 146426AF
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque Large Piston-145000Lb-
制造商部件号
146426AF
BDI部件号
19211799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/146426AF/p/19211799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
360.61
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Flange Mounted | Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque Large Piston-145000Lb-in at 80psi | Small Piston-54000Lb-in at 80psi
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Air | Spring
品名
AIRFLEX
产品系列
WCBD
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
1200
压力
150psi
热容量
540HP
应用
Dynamometers | Logging Equipment | Marine Mooring Systems | Slip Clutches | Tension Brakes | Unwind Stands | Drilling Rigs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Externally Cooled | Patented Piston Design | Drop In Powerhead Package | Rapid Heat Dissipation | Optional Corrosion Protection
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
146426AF
重量/磅
795
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque Large Piston-145000Lb-
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

