https://www.bdiexpress.com/medias/INDMEMACMTRX-5KH42GN0337-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoak55OHhNRFU0TmpreU1qQTFOemMxT0M5SlRrUk5SVTFCUTAxVVVsaGZOVXRJTkRKSFRqQXpNemRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGExNmE3ODc0ZjNjYzYyMjFjNTJjNTkwY2NjZmQ0YzVmZDQ0MmJjOTQxZTk2OWM2Njc3NGFlMGY4MDBiMDFlZDU
17091667
交流电机
LEESON
LEESON
H142
LEESON LEESON
描述
LEESON H142
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 56 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.48" Overall Length; 53% Efficiency Full Load
制造商部件号
H142
BDI部件号
17091667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/H142/p/17091667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.258
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
53
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 7 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
5KH49PN6056
制造商内部编号
5KH49PN6056
重量/磅
27
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 56 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.48" Overall Length; 53% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.48 英寸 | 291.592 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米