21801704
直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B428481
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B428481
DC Motor; 5HP; L184TZ Frame Size; 1765 Sync RPM; 460V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.99" Overall Length
制造商部件号
B428481
BDI部件号
21801704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B428481/p/21801704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
68.934
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
L184TZ
同步RPM
1765
电压
460
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
152
详细描述
DC Motor; 5HP; L184TZ Frame Size; 1765 Sync RPM; 460V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.99" Overall Length
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
21.99 英寸 | 558.546 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米