https://www.bdiexpress.com/medias/INDWIXXXXXXX-18435588-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE9TOHhNRFV5T0RreU5ESXpOemcxTkM5SlRrUlhTVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcwTXpVMU9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWRhMjMzNGZiMjMxY2I0NTA3NTdjZDI0NjBjY2EwMTllZDU0MTM3ZDdkY2QzMzMyYzUwOTczY2ZiNTk1YzA2Yw
18435588
液压
WIX
WIX
51758
WIX WIX
描述
WIX 51758
Oil Filter; Spin-On; 175MM Total HT X 129MM OD; Thread 1-1/2"
制造商部件号
51758
BDI部件号
18435588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/51758/p/18435588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0765809517585
重量 / Kilogram
1.133
Product Group - BDI
F02170
名称
Filter
关键字串
Oil
产品明细
Oil Filter
产品规格
Oil Filter; Spin-On; 175MM Total HT X 129MM OD; Thread 1-1/2"
详细描述
Oil Filter; Spin-On; 175MM Total HT X 129MM OD; Thread 1-1/2"