https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSHKABR-21489481-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoaFpDODVPRGMxTmprek5UTTFNall5TDBsT1JGaFlXRk5JUzBGQ1VsOHlNVFE0T1RRNE1WOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xiZDhlZDQ0ZjA2OGY3ZmViYTllZjllOTVlM2MzZjZiNDQyMzZlM2RiMWUxMWY3ZTBjY2ZlOTFhYWFlYzJmOWVl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSHKABR-21489481-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoaFpDODVPRGMxTmprek5UTTFNall5TDBsT1JGaFlXRk5JUzBGQ1VsOHlNVFE0T1RRNE1WOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xiZDhlZDQ0ZjA2OGY3ZmViYTllZjllOTVlM2MzZjZiNDQyMzZlM2RiMWUxMWY3ZTBjY2ZlOTFhYWFlYzJmOWVl
21489481
液压
ITT ENIDINE
ITT ENIDINE
ECO 25 IC 3 B
ITT ENIDINE ITT ENIDINE
描述
ITT ENIDINE ECO 25 IC 3 B
Shock Absorber; 3 Damping Constant; 3.84" Length; Non-Adjustable; 0.16" Shaft Diameter; 9/16"-18 UNF Thread; 1/2" Outside Diameter; ECO Series
制造商部件号
ECO 25 IC 3 B
BDI部件号
21489481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/ECO-25-IC-3-B/p/21489481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
A03142
名称
Absorber
关键字串
Shock
产品明细
Shock Absorber
产品规格
3 Damping Constant; 3.84" Length; Non-Adjustable; 0.16" Shaft Diameter; 9/16"-18 UNF Thread; 1/2" Outside Diameter; ECO Series
详细描述
Shock Absorber; 3 Damping Constant; 3.84" Length; Non-Adjustable; 0.16" Shaft Diameter; 9/16"-18 UNF Thread; 1/2" Outside Diameter; ECO Series

