18374121
滤器/计量器
STARRETT
STARRETT
111
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 111
Specialty Gauge; 1-7/8" Length; 3/4" Width; Stair Gage Type; Quantity 1 PR / PR
制造商部件号
111
BDI部件号
18374121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E6%BB%A4%E5%99%A8-%E8%AE%A1%E9%87%8F%E5%99%A8/111/p/18374121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659504767
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02230
名称
Gauge
关键字串
Specialty
产品明细
Specialty Gauge
产品规格
1-7/8" Length; 3/4" Width; Stair Gage Type; Quantity 1 PR / PR
详细描述
Specialty Gauge; 1-7/8" Length; 3/4" Width; Stair Gage Type; Quantity 1 PR / PR