https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARCTIC-EFLEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmczTkM4eE1UQXdNemN5TWpnNU1USTVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSkRWRWxEWDBWR1RFVllYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkMDUyZDc4YzY0ZDgxMjU0NjUzMTZlNzhhNThhOGY0MzkzOWYwNjhkMjEzOWUzNWFkMzZlMjE2M2U0OWZlMTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARCTIC-EFLEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmczTkM4eE1UQXdNemN5TWpnNU1USTVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSkRWRWxEWDBWR1RFVllYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkMDUyZDc4YzY0ZDgxMjU0NjUzMTZlNzhhNThhOGY0MzkzOWYwNjhkMjEzOWUzNWFkMzZlMjE2M2U0OWZlMTU
24577153
软管
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2X100FT ARCTIC EXTREMEFLEX BLACK 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2X100FT ARCTIC EXTREMEFLEX BLACK 150
Petroleum Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2X100FT ARCTIC EXTREMEFLEX BLACK 150
BDI部件号
24577153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2X100FT-ARCTIC-EXTREMEFLEX-BLACK-150/p/24577153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256515606
重量 / Kilogram
0.344
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Suction and Discharge Service
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 1.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
76
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

