1096921
软管
GATES
GATES
16G2XH 165FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 16G2XH 165FT/REEL
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16G2XH 165FT/REEL
BDI部件号
1096921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16G2XH-165FT-REEL/p/1096921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053687613
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
包装数量
165FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 165 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 12 Inch | Burst Pressure 10000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572546
重量/磅
1.02
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.48 英寸 | 37.592 毫米