GATES
GATES
16MEGATECH1000X50FT
GATES GATES
描述
GATES 16MEGATECH1000X50FT
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; ; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16MEGATECH1000X50FT
BDI部件号
1097282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16MEGATECH1000X50FT/p/1097282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075248545
重量 / Kilogram
11.7
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Air Brake | High Temperature Transmission and Lubricating Oil System | Pressurized Hot Oil Return Line | Rotary Oil/Air Compressor Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 4000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574041
重量/磅
25.8
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; ; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
外径
1.37 英寸 | 34.798 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米


