CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX100FT CLEARWATER 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX100FT CLEARWATER 200
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.518" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX100FT CLEARWATER 200
BDI部件号
24576157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX100FT-CLEARWATER-200/p/24576157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256512131
重量 / Kilogram
0.257
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Camping and Caravanning | Catering | Beverage and Food Industry | Disaster Control | Hospitals | Airports | Municipal Emergency Water Supply | Outdoor Events | Public Festivals | Road Construction and Construction Sites
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
69
详细描述
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.518" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.518 英寸 | 38.557 毫米


