对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

2IN WATER SD 150/100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLICORD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhtWlM4NU16WTROakV4T0RRNE1qSXlMbXB3Wnd8YzQ1YmI1ZWE3OTBkNWZhZDU4Nzk1MTcwMDc1ODg1NWQ5MDU0MDNmYzQzNjhhOThmNWU4YTYyN2Y5MzkxNDc5ZQ
425274 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2IN WATER SD 150/100

描述

CONTINENTAL 2IN WATER SD 150/100

Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2IN WATER SD 150/100

BDI部件号
425274

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256127380
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
General Purpose | Medium to Heavy Duty Operation
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric with Internal Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016407
重量/磅
110
详细描述
Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新