

CONTINENTAL
CONTINENTAL
2INX400FT FLEXWING PURPLE 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2INX400FT FLEXWING PURPLE 150
Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.53" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Purple; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX400FT FLEXWING PURPLE 150
BDI部件号
24575126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX400FT-FLEXWING-PURPLE-150/p/24575126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256507359
重量 / Kilogram
0.563
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Purple
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Suction and Discharge Service
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Yellow Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
464
详细描述
Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.53" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Purple; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.53 英寸 | 64.262 毫米