GATES
GATES
2X5FT GS COOLANT AIR 60 HW
GATES GATES
描述
GATES 2X5FT GS COOLANT AIR 60 HW
Marine Hose; 2" Inside Diameter; 2.46" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X5FT GS COOLANT AIR 60 HW
BDI部件号
28385508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X5FT-GS-COOLANT-AIR-60-HW/p/28385508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053177497
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Engine Coolant | Industrial | Marine | Stationary Engine
价格单位
FT
包装数量
5FT
订购倍数
5FT
最低订购量
5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric with 2 Built-In Steel Wire Helix | Bend Radius 4.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46852032
详细描述
Marine Hose; 2" Inside Diameter; 2.46" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.46 英寸 | 62.484 毫米


