https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HD-STEAM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhqWWk4eE1UQXdNemMxTlRjNU1ETTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFUmZVMVJGUVUxZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjNThiYmY2NTJkYTc4Yzc1ZGQzNWIwNDc4YmQ5MzkwOWE1NjY0NjYzYTM5YmEzMzM3ZDZjZmZjYjRjOWE0YzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HD-STEAM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhqWWk4eE1UQXdNemMxTlRjNU1ETTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFUmZVMVJGUVUxZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjNThiYmY2NTJkYTc4Yzc1ZGQzNWIwNDc4YmQ5MzkwOWE1NjY0NjYzYTM5YmEzMzM3ZDZjZmZjYjRjOWE0YzY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX100FT HD STEAM PILE DRIVER BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX100FT HD STEAM PILE DRIVER BLACK
Steam Hose; 3" Inside Diameter; 4.29" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT HD STEAM PILE DRIVER BLACK
BDI部件号
24574076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-HD-STEAM-PILE-DRIVER-BLACK/p/24574076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256469749
重量 / Kilogram
2.205
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 406 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Long-Lasting Service in on Shore
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brass-Coated Steel Cord and Aramid Breaker
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
490
详细描述
Steam Hose; 3" Inside Diameter; 4.29" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
4.29 英寸 | 108.966 毫米

